AMPHENOL
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート オス 4 20mm AWM-4S 22 → 16 AWG
種類
ウェッジロック
極数
4
シリーズ
ATM
端子長さ(mm)
20
適合電線サイズ
22→16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
接続方向
ストレート
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79384106
AWM-4S
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください