AMPHENOL
Amphenol IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス, T812シリーズ, T812126A100CEU
ピッチ
2.54mm
極数
26
シリーズ
T812
定格電圧
250.0Vac
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金,ニッケル,錫
内容量
1セット(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79378034
T812126A100CEU
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください