AMPHENOL
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル メス 4 12mm AWP-4P 14 → 10 AWG
極数
4
シリーズ
ATP
端子長さ(mm)
12
適合電線サイズ
14→10AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
ATMシリーズコネクタ
接続方向
ストレート
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79381988
AWP-4P
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください