AMPHENOL
Amphenol MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 3極 PT06E-8-3S(SR)
極数
3
シリーズ
PT
定格電圧(V)
500700
シェルサイズ
8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネット
ミルスタンダード
MIL-DTL-26482
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79378095
PT06E-8-3S(SR)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください