Amphenol MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 3極 PT06E-8-3S(SR)PT06E-8-3S(SR)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79378095
品番
PT06E-8-3S(SR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
極数
3
シリーズ
PT
定格電圧(V)
500700
シェルサイズ
8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネット
ミルスタンダード
MIL-DTL-26482
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする