曜日別特売

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-12SA

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-12SA - AMPHENOL
幅(mm)44.7グレー高さ(mm)15.3タイプ自動車用コネクタシリーズATM定格電流(A)7.5材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号6実装タイプケーブルマウント内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79381114ATM06-12SA
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする