曜日別特売

Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタモジュール C146シリーズ ソケットモジュール 10極 Heavymate C146 C146 C10 001 G8

Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタモジュール C146シリーズ ソケットモジュール 10極 Heavymate C146 C146 C10 001 G8 - AMPHENOL
タイプソケットモジュール極数10シリーズC146定格電流(A)10材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HeavymateC146内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79381376C146 C10 001 G8
オープン
2,460
2,706(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする