AMPHENOL
Amphenol Industrial ケーブルクランプ シェルサイズ:12SL, 14, 14S 97-3057-1007
長さ(mm)
21.59
シリーズ
97
シェルサイズ
12SL,14,14S
ねじサイズ
3/4in-20
併用可能製品
ジャケット付きケーブル、ワイヤは保護されています。
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79379976
97-3057-1007
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください