曜日別特売

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ, ATP06-2S

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ, ATP06-2S - AMPHENOL
幅(mm)18.6グレー高さ(mm)20.7タイプ自動車用コネクタシリーズATP定格電流(A)25深さ(mm)35保護等級IP67行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号6実装タイプケーブルマウント内容量1袋(800個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79377989ATP06-2S
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする