曜日別特売

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-2S

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-2S - AMPHENOL
幅(mm)
12
色
グレー
高さ(mm)
16.2
タイプ
自動車用コネクタ
シリーズ
ATM
定格電流(A)
7.5
深さ(mm)
27.7
保護等級
IP67
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
シリーズ番号
6
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1袋(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79384054ATM06-2S
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする