AMPHENOL
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-2S
ATM06-2S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
79384054
品番
ATM06-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
幅(mm)
12
色
グレー
高さ(mm)
16.2
タイプ
自動車用コネクタ
シリーズ
ATM
定格電流(A)
7.5
深さ(mm)
27.7
保護等級
IP67
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
シリーズ番号
6
実装タイプ
ケーブルマウント