AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。
ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。
このコンタクトの定格電流は5Aです。
関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。
LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです
LJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できます
バヨネットスナップロックラッチ
スクーププルーフオスコンタクト機械的保護
標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます
コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。
M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています