AMPHENOL
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 24極 コネクタ C146 10B024 102 1
Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。
このメスモジュールには、24の極数があります。
使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です
タイプ
メスインサート
極数
24
シリーズ
HeavyMateC146
定格電圧
500V
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
コネクタ
表面処理(コンタクト)
銀
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79380378
C146 10B024 102 1
オープン
¥
4,430
¥
4,873
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください