曜日別特売

Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 24 + PE極 コネクタ C146 10A024 102 1

Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 24 + PE極 コネクタ C146 10A024 102 1 - AMPHENOL

Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。
このオスモジュールには、24の極数があります。
使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です。

タイプオスインサート極数24+PEシリーズHeavyMateC146定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79380308C146 10A024 102 1
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする