AMPHENOL
Amphenol RF RFターミネータ TMN0112U1-3G-05
Amphenol同軸端子
適合ケーブル
RG174/U,RG188A/U,RG316/U
材質(コンタクト)
銅
表面処理(本体)
ニッケルめっき上に金めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79380064
TMN0112U1-3G-05
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください