AMPHENOL
Amphenol RF RFターミネータ TMN0112U1-3G-05
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79380064
品番
TMN0112U1-3G-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
Amphenol同軸端子
適合ケーブル
RG174/U,RG188A/U,RG316/U
材質(コンタクト)
銅
表面処理(本体)
ニッケルめっき上に金めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル