Amphenol Industrial DINソケット 6極 パネルマウント

Amphenol Industrial DINソケット 6極 パネルマウント - AMPHENOL

12極ソケットの奥行きはわずか14mmで、その他の奥行きは図のように16mmです。
品番:696-1566696-1566は六角ナット付きです。
パネルソケット前面取り付け、リング/六角ナット
金又は銀コンタクトタイプ

極数6シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79378829T3403 000 RS
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする