曜日別特売

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 17極, M23, ケーブルマウント, MA1EAP1700

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 17極, M23, ケーブルマウント, MA1EAP1700 - AMPHENOL

MotionGradeM23Aライトアングルプラグ

極数
17
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
125
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
亜鉛
動作温度(℃)
(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コネクタサイズ
M23
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79379504MA1EAP1700
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする