曜日別特売
MA1EAP1700 Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 17極, M23, ケーブルマウント, MA1EAP1700 AMPHENOL 79379504

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 17極, M23, ケーブルマウント, MA1EAP1700MA1EAP1700

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79379504
品番
MA1EAP1700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

MotionGradeM23Aライトアングルプラグ

極数
17
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
125
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
亜鉛
動作温度(℃)
(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コネクタサイズ
M23
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする