Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 7極 コネクタ C146 10A007 000 2

Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 7極 コネクタ C146 10A007 000 2 - AMPHENOL

Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。
このオスモジュールには、7つのポジションがあります。
使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です。
定格電圧:250V

タイプオスインサート極数7シリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79381629C146 10A007 000 2
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする