AMPHENOL
Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント
UL認定
2種類の構成で5極及び7極があります。
極数
8
シリーズ
C091B
定格電圧
100Vac
定格電流(A)
5
プラグ(mm)
ストレートケーブル:長さ68、径20
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
コネクタサイズ
M16
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79379285
T3524501
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください