曜日別特売

Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AX3M 銀めっき

Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AX3M 銀めっき - AMPHENOL

優れたグリップ性
ソケットコネクタのピン1は先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式
3mm~8mmケーブルに適合するチャックスタイルのケーブルクランプ
モールドケーブルサポートブーツ
優れた接触抵抗を実現する新しいソケットコンタクト設計
標準で精密機械加工のコンタクト
はんだ付けの時間とはんだ消費量を低減可能なコンパクトな2.5mm2(14AWG)はんだバケット

極数3定格電圧133V定格電流(A)15材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+75RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79382469AX3M
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする