AMPHENOL
Amphenol Industrial DINソケット 6極 ケーブルマウント
ストレートケーブルソケット
ケーブル径が3→6mmの場合
極数
6
シリーズ
signalmateC091
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
5
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
金属、ポリマー
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
接合型
スクリューオン
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79378820
T3401 001 RS
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください