Amphenol Industrial DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント

Amphenol Industrial DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント - AMPHENOL

DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照

極数6シリーズC091D定格電圧300Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79378436C09131H0061002
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする