曜日別特売

Amphenol Limited ダストキャップ ,シェルサイズ:12 62GBシリーズ

Amphenol Limited ダストキャップ ,シェルサイズ:12 62GBシリーズ - AMPHENOL

シャーシコネクタ用ダストキャップ(オリーブドラブ).UKパターン105及びMIL-C-26482シリーズでAmphenol62GBシャーシ取り付けコネクタ用に最適なダストキャップシリコンラバーガスケットにより、シャーシレセプタクルへのシーリングを提供ナイロン保持コードが付属.特長と利点.シャーシ取り付け及びボックス取り付けレセプタクルに最適シリコンラバーガスケットナイロン保持コード.製品用途の情報.62GBコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途で使用するのに最適です。この耐久性の高いコネクタは耐環境シールが施され、過酷な環境や極端な温度に耐えます。このダストキャップは、かん合していないコネクタを保護します。

仕様パネルマウントフィッティングなし材質アルミニウムシリーズ62GB表面処理亜鉛コバルトコードありシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグシリーズ番号812ミルスタンダードMIL-DTL-26482内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937836662GB-812-12
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする