Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, パネルマウント, BU-12BFFA-LL7001

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, パネルマウント, BU-12BFFA-LL7001 - AMPHENOL

UL認定.BDとBUタイプとは、メーカー型番を指します。.AmphenolLTW標準サイズメスケーブル取り付け丸型レセプタクルコネクタ、オスコンタクト.AmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスケーブル取り付けコネクタは、オス又はメスのコンタクトタイプです。はんだ接点付属の頑丈な防水ケーブル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタを必要とする過酷な屋外用途に最適です。黒色ナイロン製のボディとロックナットを備え、IP67等級となっています。.IP67等級動作温度範囲:-40~+105℃挿抜回数の耐久性:1000回定格電流:BDタイプ5A、BUタイプ2Aはんだ接点バヨネットロック:2個所

極数12定格電圧(V)500動作温度(℃)(Max)+105保護等級IP67実装タイプパネルマウント接続方向ストレート結線方法はんだ表面処理(コンタクト)材質(ハウジング)ナイロンソケットorプラグソケット定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79379626BU-12BFFA-LL7001122500
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする