Amphenol Industrial DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント

Amphenol Industrial DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント - AMPHENOL

UL認定.2種類の構成で5極及び7極があります。
ストレートケーブルプラグ

長さ(mm)68径(Φmm)20極数6シリーズC091B定格電圧300Vac定格電流(A)5動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79378506T3424501
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする