AMPHENOL
Amphenol Industrial DINプラグ 12極 ケーブルマウント
ストレートケーブルプラグです.ケーブル径が3→6mmの場合銀及び金コンタクト
極数
12
シリーズ
signalmateC091
定格電圧(V)
150
定格電流(A)
3
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
金属、ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
接合型
スクリューオン
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79378795
T3635 001 RS
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください