Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12 - AMPHENOL

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)

極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79378969C016-10H006-010-12
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする