曜日別特売

Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21NSCC

Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21NSCC - AMPHENOL

RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間

長さ(mm)48極数8ポート数1深さ(mm)36保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号RJFLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79378637RJF21NSCC
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする