曜日別特売

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 8極, M40, ケーブルマウント, MC1CJN0800

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 8極, M40, ケーブルマウント, MC1CJN0800 - AMPHENOL

圧着端子は付属していません。:696-4521696-4521及びシリーズも参照してください。.MotionGradeM40Cストレートプラグ

極数8定格電圧(V)630動作温度(℃)(Min)-20保護等級IP67実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート結線方法圧着表面処理(コンタクト)材質(ハウジング)亜鉛ソケットorプラグプラグ定格電流(A)75RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM40コンタクトジェンダーメス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79379565MC1CJN0800875630
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする