Amphenol IDCコネクタ 1.27mmピッチ 8極 2列 オス, TMMシリーズ, TMM-1-0-08-1
For1.27mmpitch28AWGRibboncableseestocknumbers:289-9925289-9925or:105-5051105-5051(26way)typical.IDCMaleConnectors.AmphenolIDCTMMMicroMatch1.27mmピッチシリーズのオスコネクタは、適切なTMMMicroMatchメスヘッダ(代表品番:739-1136739-1136を参照)とかん合時の電線対基板接続用です。TMMMicroMatchコネクタ用のリボンワイヤサイズは、1.27mmピッチ28AWGです。
- ピッチ(mm)
- 1.27、2.54
- 極数
- 8
- シリーズ
- TMM
- 定格電流(A)
- 1
- 材質(ハウジング)
- サーモプラスチック
- 行数
- 2
- 動作温度(℃)
- (Max)105、(Min)-40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- オス・メス
- オス
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 表面処理(コンタクト)
- 錫
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1袋(700個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























