TMM-1-0-08-1 Amphenol IDCコネクタ 1.27mmピッチ 8極 2列 オス, TMMシリーズ, TMM-1-0-08-1 AMPHENOL 79378016

Amphenol IDCコネクタ 1.27mmピッチ 8極 2列 オス, TMMシリーズ, TMM-1-0-08-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(700個)
注文コード
79378016
品番
TMM-1-0-08-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,424
販売価格(税別)
¥92,204

For1.27mmpitch28AWGRibboncableseestocknumbers:289-9925289-9925or:105-5051105-5051(26way)typical.IDCMaleConnectors.AmphenolIDCTMMMicroMatch1.27mmピッチシリーズのオスコネクタは、適切なTMMMicroMatchメスヘッダ(代表品番:739-1136739-1136を参照)とかん合時の電線対基板接続用です。TMMMicroMatchコネクタ用のリボンワイヤサイズは、1.27mmピッチ28AWGです。

ピッチ(mm)
1.27、2.54
極数
8
シリーズ
TMM
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
2
動作温度(℃)
(Max)105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする