AMPHENOL
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ オスインサート 6極 コネクタ C14610A0100021
Amphenol産業用メスインサート(10極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。
IP20保護等級です
タイプ
オスインサート
極数
6
シリーズ
C146
定格電流(A)
16
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
コネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79380640
C14610A0100021
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください