Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJFTV71N

Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJFTV71N - AMPHENOL

金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋

長さ(mm)43.09極数8シリーズRJFTVポート数1方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79379468RJFTV71N
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする