Amphenol Industrial ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子SC000041
2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584及びロケータ:343-2826343-2826を参照してください。
MotionGradeM40Cシリーズ圧着端子
- シリーズ
- M23B
- 材質(コンタクト)
- 真鍮
- 動作温度(℃)
- (Min)-20、(Max)+130
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- 圧着
- オス・メス
- オス
- 併用可能製品
- M23コネクタ
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 内容量
- 1袋(100個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























