AMPHENOL
Amphenol Industrial ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子SC000041
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79382934
品番
SC000041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584及びロケータ:343-2826343-2826を参照してください。
MotionGradeM40Cシリーズ圧着端子
シリーズ
M23B
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Min)-20、(Max)+130
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
M23コネクタ
表面処理(コンタクト)
金