AMPHENOL
Amphenol India 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:10 M85049/52-1-10W
AmphenolIndiaストレートストレインリリーフクランプは、コネクタシェルサイズが10個です。
カドミウムオリーブドラブ仕上げ
シリーズ
M85049
材質(ハウジング)
アルミニウム合金
シェルサイズ
10
ストレインリリーフ
あり
併用可能製品
コネクタ
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79380579
M85049/52-1-10W
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください