曜日別特売

Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 3極 62GB-12E12-03PN

Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 3極 62GB-12E12-03PN - AMPHENOL

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。

極数3シリーズ62GB定格電圧1.2kVdc,850Vacシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937828762GB-12E12-03PN
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする