Amphenol Socapex USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント USBFTV2PE1N

Amphenol Socapex USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント USBFTV2PE1N - AMPHENOL

USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。

シリーズUSBFTVポート数1定格電圧(V)5定格電流(A)5保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金、金めっき動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法メスUSB-Aオス・メスメスUSBバージョン:2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79378960USBFTV2PE1N
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする