曜日別特売

Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21B

Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21B - AMPHENOL

AmphenolRJFRJ45イーサネットレセプタクル
RJフィールドシリーズRJ45レセプタクルを使用すると、10BaseT又は100BaseTXネットワーク用のイーサネットCAT5e接続を過酷な環境で使用できます。
このRJFイーサネットレセプタクルは、密閉型で、衝撃、振動と牽引に対して耐性があり、4ポジションの機械コーディング/極性を備えており、MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用してRJフィールドプラグに接続されます。
現場での配線工具は不要です。
メスのRJ45が基板にはんだ付けされており、背面で他のメスRJ45、RJ45コードセット、IDCモジュールなどさまざまな終端に接続できます。
特許取得済みのRJStop(R)システムにより、標準RJ45コードセットが使用できます。
このRJフィールドレセプタクルは、黒色コーティングカドミウムめっきが施された金属シェルを備えています。
AmphenolRJFシリーズRJ45製品群には、次の製品があります。
品番:447-9999447-9999は、角型フランジに4つの取り付け穴が付いたRJフィールドレセプタクル
品番:448-1699448-1699は、ジャムナットレセプタクル
品番:448-1728448-1728は、IP68付きの角型フランジ金属レセプタクル用の金属製ダストキャップ
品番:448-1734448-1734は、ジャムナットレセプタクル用の金属製ダストキャップ角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。
品番:448-1740448-1740を参照してください。

用途ロボット工学産業用プロセス制御CNCマシンモーションコントロール過酷な環境でのデータ収集長さ(mm)33.3幅(mm)33.3極数8シリーズRJF深さ(mm)39.1方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79378585RJF21B
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする