Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-5P

Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-5P - AMPHENOL

AmphenolMS-Aコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。
これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。
用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。

シリーズMS定格電圧(V)250定格電流(A)13シェルサイズ5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79379240MS3102A14S-5P
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする