Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, オス, MS3106A18-4P
AmphenolMS-Aコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。
これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。
用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。
- シリーズ
- MS
- 定格電流(A)
- 13
- シェルサイズ
- 4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格電圧(kV)
- 1.25
- オス・メス
- オス
- コンタクトジェンダー
- メス
- 接合型
- バヨネット
- ミルスタンダード
- MIL-DTL-5015
- 実装タイプ
- ケーブル
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























