MS3106A18-4P Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, オス, MS3106A18-4P AMPHENOL 79379258

Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, オス, MS3106A18-4PMS3106A18-4P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79379258
品番
MS3106A18-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

AmphenolMS-Aコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。
これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。
用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。

シリーズ
MS
定格電流(A)
13
シェルサイズ
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1.25
オス・メス
オス
コンタクトジェンダー
メス
接合型
バヨネット
ミルスタンダード
MIL-DTL-5015
実装タイプ
ケーブル
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする