曜日別特売

Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR)

Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR) - AMPHENOL

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。
バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。
2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。
AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。
PTはんだは、UL認定品(#E115497)
シリーズ用アルミシェル部品
バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝
幅広いシェルサイズ(8→24)

極数4定格電圧1kVac実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート結線方法はんだ材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ8オス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79379906PT06E-8-4P(SR)41kVac
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする