曜日別特売

Amphenol MIL規格丸型コネクタ, 8極, スタンダード, ケーブルマウント, SJS830200

Amphenol MIL規格丸型コネクタ, 8極, スタンダード, ケーブルマウント, SJS830200 - AMPHENOL

AmphenolSJSシリーズ8コンタクト黒色メス丸形コネクタには、ソケット接続があります。
このインラインケーブル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大5Aです。
ポリアミド6/6(ナイロン)素材製で、ステンレススチール製コンタクトリテーナとフェイシャル、トリプルバリアリアシールで完全な環境シーリングを実現しています。
コネクタのハウジングの色は黒、マーキングの色は白です。
シェルサイズは7です
圧着終端
挿抜回数100回の耐久性
動作温度範囲:-65→125℃
ボディはストレートです

用途
工場及び産業用オートメーション
産業用ネットワーキング
製造
測定及び計装
プロセス制御
仕様コーディング:A極数8ソケットorプラグソケット定格電流(A)5材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79378908SJS830200
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする