AMPHENOL
Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント
パネルソケット.このAmphenol製のC091D金属パネルソケットには、かん合尻すぼみの溝を確実に密封するためのスチールねじとロックリングが付いています。
極数
8
シリーズ
SignalmateC091
定格電圧(V)
150
定格電流(A)
5
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
メタル
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
接合型
スクリューオン
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79379416
C091 31G008 100 2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください