曜日別特売

Amphenol Industrial ケーブルクランプ シェルサイズ:10SL, 12S 97-3057-4

Amphenol Industrial ケーブルクランプ シェルサイズ:10SL, 12S 97-3057-4 - AMPHENOL

Amphenol97シリーズケーブルクランプMS3057です。
Amphenol97シリーズのケーブルクランプは、チューブで保護されたケーブル又はワイヤを被覆するジャケットです。

長さ(mm)25.4シリーズ97シェルサイズ10SL,12Sねじサイズ5/8in-24併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7938001097-3057-4
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする