AMPHENOL
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 BK4SRL12079XY
Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
長さ(mm)
31.75
シリーズ
BK4
材質(ハウジング)
亜鉛メッキアルミニウム
シェルサイズ
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
MIL-C38999コネクタ
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79378077
BK4SRL12079XY
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください