Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJF71N

Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJF71N - AMPHENOL

RJFシリーズジャムナットレセプタクル.MIL-DTL-26482Hは過酷な環境でのネットワーク用の金属製シェルを備え、業界標準のRJ45コネクタを使用して衝撃、粉塵、及び液体から頑丈な金属製シェルで保護されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長及び利点.バヨネットカップリング.RJ45コードセット.IP68等級.ケーブル配線や工具は不要です

長さ(mm)39.1極数8シリーズRJF深さ(mm)41.3方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプジャムナットLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79378926RJF71N
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする